Phoenix Contact - Etiquette autocollante pour surfaces brutes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - autre
longueur - 6 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356719667
Réf. Sonepar
00126830612
Réf. Fournisseur
0830612
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
autre
longueur
6 mm
transparent
Non
sans halogène
Non
largeur
6 mm
hauteur
19 mm
Étiquette pour surfaces brutes, Rouleau, argent, vierge, repérable avec: THERMOMARK ROLLMASTER 300-600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 19 x 6mm