Phoenix Contact - Etiquettes autoprotegees pour reperage de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 2.5...3 mm
diamètre du câble - 2.5...3 mm
longueur - 19 mm
largeur - 12.7 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356800808
Réf. Sonepar
00126830824
Réf. Fournisseur
0830824
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
étiquette
diamètre du conducteur
2.5...3 mm
diamètre du câble
2.5...3 mm
longueur
19 mm
largeur
12.7 mm
matériau
autre
couleur
blanc
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
autre
mode de pose
autre
Repères pour câble, à commander: sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, plage de diamètre de câble: 3 ... 3 mm, diamètre du câble: = 3 mm, surface utile: 13 x 10mm