Phoenix Contact - Etiquette autocollante rigide en aluminium pour appareil
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - avec inscription
couleur - rouge
longueur - 29.8 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356930321
Réf. Sonepar
00126831884
Réf. Fournisseur
0831884
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Oui
inscription
avec inscription
couleur
rouge
longueur
29.8 mm
transparent
Non
sans halogène
Oui
largeur
29.8 mm
hauteur
59.7 mm
Repères pour appareils, Planche d'aluminium, à commander: à l'unité, rouge, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 60 x 30 mm, Nombre d'étiquettes: 10