Phoenix Contact - Gaine thermoretractable sans halogene
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 1.2...2.4 mm
diamètre du câble - 1.2...2.4 mm
longueur - 60 mm
largeur - 4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626044590
Réf. Sonepar
00126604487
Réf. Fournisseur
0833212
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
diamètre du conducteur
1.2...2.4 mm
diamètre du câble
1.2...2.4 mm
longueur
60 mm
largeur
4 mm
matériau
autre
couleur
blanc
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
autre
mode de pose
autre
Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc: défini par l'utilisateur, coupé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,2 ... 2,4 mm, surface utile: 60x4mm