Phoenix Contact - Accessoire disjoncteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - automate
finition du porte-fusible - autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...10 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre d'étages - 1
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4046356449014
Réf. Sonepar
00126644901
Réf. Fournisseur
0916605
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de l'insert fusible
automate
finition du porte-fusible
autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...10 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre d'étages
1
courant assigné In
2 A
tension assignée (Ue)
240 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
gris
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances
LED
tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances
230...230 V
type de tension pour l'affichage de défaillances
AC
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...6 mm²
section de raccordement cable rigide
0.2...10 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-30...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
12.3 mm
hauteur
86.5 mm
profondeur
85.5 mm
plaque de fermeture requise
Non
Disjoncteur thermomagnétique - Courbe M - 1 pôle - 2 A