Phoenix Contact - Reperes rigides a attacher pour reperage de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 5...136 mm
diamètre du câble - 5...5 mm
longueur - 25 mm
largeur - 6 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356781404
Réf. Sonepar
00126014088
Réf. Fournisseur
1014088
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
forme de carte
diamètre du conducteur
5...136 mm
diamètre du câble
5...5 mm
longueur
25 mm
largeur
6 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
autre
mode de pose
autre
Repères pour câble, à commander: sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 5 mm, surface utile: 25 mm x 6 mm, Nombre d'étiquettes: 15