Phoenix Contact - Reperes rigides a attacher pour reperage de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 6...136 mm
diamètre du câble - 6...6 mm
longueur - 40 mm
largeur - 17 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356781459
Réf. Sonepar
00126014093
Réf. Fournisseur
1014093
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
forme de carte
diamètre du conducteur
6...136 mm
diamètre du câble
6...6 mm
longueur
40 mm
largeur
17 mm
matériau
plastique
couleur
jaune
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
autre
mode de pose
autre
Repères pour câble, à commander: sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 6 mm, surface utile: 40x17mm, Nombre d'étiquettes: 3