Phoenix Contact - Etiquettes autocollantes rigides pour appareils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 70 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356786669
Réf. Sonepar
00126678666
Réf. Fournisseur
1014294
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
blanc
longueur
70 mm
transparent
Non
sans halogène
Non
largeur
70 mm
hauteur
104 mm
Etiquette, Carte, blanc, vierge, repérable avec: BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 104x70mm, Nombre d'étiquettes: 2