Phoenix Contact - Safety-Relais de Securite-
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
évaluation des entrées - à un et deux canaux
modèle - appareil de base
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626496740
Réf. Sonepar
00126004033
Réf. Fournisseur
1015533
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
évaluation des entrées
à un et deux canaux
modèle
appareil de base
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
0
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
SIL conformément à IEC 61508
3
type de tension d'actionnement
DC
adapté à la surveillance de commutateurs de position
Oui
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
Non
adapté à la surveillance de vannes
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
Oui
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
avec pinces amovibles
Oui
avec entrée de démarrage
Non
avec fonction silence
Non
avec boucle de retour
Oui
retardement du déclenchement
0.5...0.5 s
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
0
avec homologation BG BIA
Non
avec homologation selon UL
Oui
largeur
22.5 mm
hauteur
112.2 mm
profondeur
114.5 mm
Relais de sécurité pour arrêt d'urgence, portes de protection, barrières immatérielles jusqu'à la limite de sollicitation SIL3, catégorie4, PLe, fonctionnement sur 1 ou 2canaux, détection de courts-circuits transversaux, réarmable, temp