Phoenix Contact - Contacteur a semi-conducteurs monophase 30A, cde 24DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
tension de fonctionnement - 42...660 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 30 A
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626537924
Réf. Sonepar
00126653792
Réf. Fournisseur
1032921
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
tension de fonctionnement
42...660 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1
30 A
nombre de phases
1
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3
15 A
adapté à un montage sur rail
Oui
Protection à semi-conducteurs monophasée, tension d'entrée : 24VDC, intensité de sortie : 30A, électro-aimant à minimum de tension