Phoenix Contact - Contacteur a semi-conducteurs monophase 50A, cde 24DC

Phoenix Contact - Contacteur a semi-conducteurs monophase 50A, cde 24DC

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

  • tension de fonctionnement - 42...660 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 50 A

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4055626536897

Réf. Sonepar

00126003820

Réf. Fournisseur

1032926

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

tension de fonctionnement

42...660 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1

50 A

nombre de phases

1

type de tension d'actionnement

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3

30 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51

50 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a

30 A

adapté à un montage sur rail

Oui

commutation au passage à zéro

Oui

Protection à semi-conducteurs monophasée, tension d'entrée : 24VDC, intensité de sortie : 50A, électro-aimant à minimum de tension