Phoenix Contact - Imprimante a transfert thermique consommables en rouleaux
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
procédé d'impression - thermique
impression couleur - Non
raccordement USB - Oui
raccordement LAN - Non
raccordement en série - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626834764
Réf. Sonepar
00126683476
Réf. Fournisseur
1085260
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
procédé d'impression
thermique
impression couleur
Non
raccordement USB
Oui
raccordement LAN
Non
raccordement en série
Non
raccordement parallèle
Non
Imprimante à transfert thermique pour matériau en rouleau, avec câble d'alimentation Euro-US et câble USB. 1 rouleau d'étiquettes EML (20x8)R blanc = 1000 étiquettes, ruban encreur = 50 m