Phoenix Contact - Etiquette autocollante rigide en aluminium pour appareil

Phoenix Contact - Etiquette autocollante rigide en aluminium pour appareil

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - avec inscription

  • largeur - 27 mm

  • hauteur - 27 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4055626876559

Réf. Sonepar

00126003972

Réf. Fournisseur

1086300

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

auto-adhésif

Oui

inscription

avec inscription

largeur

27 mm

hauteur

27 mm

Repères pour appareils, repéré, type de montage: collage, surface utile: 27 x 27 mm