Phoenix Contact - Logiciel Industriel-Visualisation-Visu +
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
compatibilité multipostes, runtime - Non
fonctionnalité SCADA - Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui
fréquence min. d'horloge du processus, système runtime - 1.6 GHz
avec interface OPC, serveur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626888149
Réf. Sonepar
00126688814
Réf. Fournisseur
1088160
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
compatibilité multipostes, runtime
Non
fonctionnalité SCADA
Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles
Oui
fréquence min. d'horloge du processus, système runtime
1.6 GHz
avec interface OPC, serveur
Non
avec interface OPC, client
Non
avec interfaces de programmation
Non
système d'exploitation runtime, Windows XP
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7
Non
adapté au système d'exploitation Windows 8
Oui
mémoire principale min., système runtime
8.58993e+009 Moctet
mémoire principale min., système de projection
8.58993e+009 Moctet
nombre de clients max.
0
adapté aux clients Web
Non
gestion des alarmes
Non
représentation de tendance
Non
projection en ligne possible
Oui
changement de langue possible
Oui
avec langage de script Visual Basic
Non
avec autre langage de script
Non
bibliothèque de blocs d'objets
non disponible
fonction diagnostic de processus
non disponible
fréquence min. d'horloge du processus, système de projection
1.6 GHz
Licence d'exécution pour Visu+, incluant la fonction de réseautique avec une restriction à 4096octets des données d'E-S et des variables de script. De plus, 2liaisons pilotes directes sont possibles.