Phoenix Contact - Dispositif de denudage automatique des fils et cables

Phoenix Contact - Dispositif de denudage automatique des fils et cables

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur ajustable - 0.08...6 mm²

  • fonction - dénuder

  • type d’entraînement - électrique

  • longueur de dénudage - 20 mm

  • longueur de dénudage ajustable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356457019

Réf. Sonepar

00126645701

Réf. Fournisseur

1212258

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur ajustable

0.08...6 mm²

fonction

dénuder

type d’entraînement

électrique

longueur de dénudage

20 mm

longueur de dénudage ajustable

Non

largeur

141 mm

hauteur

221 mm

profondeur

363 mm

Dispositif de dénudage avec afficheur graphique intégré, pour conducteurs et lignes jusqu'à 6mm de diamètre, modèle 120V.