Phoenix Contact - Outil a denuder

Phoenix Contact - Outil a denuder

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 160 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.2...10 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • avec coupe-fil - Non

  • isolé - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356455701

Réf. Sonepar

00126645570

Réf. Fournisseur

1212366

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

longueur

160 mm

plage de dénudage section transversale

0.2...10 mm²

profondeur d'encoche ajustable

Non

avec coupe-fil

Non

isolé

Oui

plage de dénudage diamètre

0.5...3.7 mm

longueur de dénudage ajustable

Non

longueur de mâchoire

0 mm

largeur de tête

9.5 mm

hauteur de tête

39 mm

section longitudinale

Non

forme ronde

Oui

coupe en spirale

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

finition de la poignée

2 composant

certifié ESD

Non

avec protection contre les chocs

Non

Pince à dénuder, pour dénuder les câbles jusqu'à 5mm, et les conducteurs jusqu'à 10mm², graduation pour mesurer la longueur à dénuder conforme à la norme VDE.