Phoenix Contact - Kit de visseuse a batterie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité d'accu - 1.5 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 0.5 kg
couple de rotation max. - 4.4 Nm
réglage du couple de serrage - 0.3...4.4 Nm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356589451
Réf. Sonepar
00126212530
Réf. Fournisseur
1212530
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension nominale
3.6 V
capacité d'accu
1.5 Ah
poids, bloc d'accus inclus
0.5 kg
couple de rotation max.
4.4 Nm
réglage du couple de serrage
0.3...4.4 Nm
longueur
277 mm
largeur
44 mm
hauteur
165 mm
Kit visseuse dans un coffret, avec deux batteries, chargeur 230V, 3embouts, engrenage à deux vitesses, rotation à droite - à gauche et prolongateur à 21niveaux jusqu'à 600tr-min, mandrin à six pans à raccordement rapide