Phoenix Contact - Anneau de cable multiconducteurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs - 11
Tension nominale U0 - 300 V
isolation des fils - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356569521
Réf. Sonepar
00126401690
Réf. Fournisseur
1401690
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale du conducteur
0.5 mm²
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs
11
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
autre
spécification de l'isolation principale
polypropylène (PP)
avec conducteur de protection
Oui
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
noir
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
autre
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
9.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
tension nominale U
300 V
forme du conducteur
rond
Anneau de câble multiconducteurs, application: Boîtiers répartiteurs, nombre de pôles: 11, longueur du câble: 50 m