Phoenix Contact - Embases paroi avant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - droit
courant assigné In - 2 A
température ambiante - 85...85 °C
tension assignée (Ue) - 30 V
catégorie de surtension - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356574259
Réf. Sonepar
00126401846
Réf. Fournisseur
1401846
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du boîtier
droit
courant assigné In
2 A
température ambiante
85...85 °C
tension assignée (Ue)
30 V
catégorie de surtension
II
degré de pollution
3
matériau du revêtement de contact
or
matériau du boîtier/corps
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
classe de protection (IP), monté
IP67
blindé
Non
Embases paroi avant, Universel, 8-pôles, connecteur femelle, droit, M12, détrompage: A, sur extrémité libre, Montage sur face avant, Pg9, Cordons individuels, longueur de câble: 2 m, 0,25 mm², Cordon TPE