Phoenix Contact - Traversee de paroi

Phoenix Contact - Traversee de paroi

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - prise (mâle)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356665117

Réf. Sonepar

00126403737

Réf. Fournisseur

1403737

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension assignée (Ue)

690 V

calibre/courant nominal assigné (In)

20 A

nombre de pôles

5

indice de protection (IP)

IP66

modèle

prise (mâle)

variante d'encastrement

snap-In/pièce à visser

direction d'enfichage

droit

dimension de raccordement du filetage

M20

section transversale du raccordement (fil fin)

2.5...2.5 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire)

2.5...2.5 mm²

nombre de raccordements par pôle

1

marquage de pôle

3, N, PE, 2, 1

codage mécanique

Oui

couleur de codage / insert de contact

noir

couleur de la pièce d'adaptateur séparée

autre

couleur du boîtier/corps

noir

type de verrouillage

séparé

matériau du boîtier/corps

autre

sans halogène

Non

matériel de contact

autre

traitement de surface des contacts

argenté

degré de pollution

3

résistance de contact

0.003 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs

6 kV

longueur

53 mm

hauteur

34.6 mm

largeur

34.6 mm

Traversée de paroi, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 4+PE, 690 V, 20 A, noir, sans écrou QUICKON, filetage de montage: M20, Fils individuels (soudé), 2,5 mm², fils coupés nets, longueur du câble: 0,5 m