Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 5 m
matériau de la gaine de câble - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356676458
Réf. Sonepar
00126404091
Réf. Fournisseur
1404091
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition raccordement électrique, côté champ
M12
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
nombre de pôles
5
longueur du câble
5 m
matériau de la gaine de câble
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ
coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier
autre
type de contact à fiche, côté boîtier
femelle (douille)
sans halogène
Oui
couleur de la gaine de câble
gris
avec affichage LED
Non
blindé
Non
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
matériau du corps de base de contact
CuSn
matériau du revêtement de contact
or
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...105 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...105 °C
courant assigné In
4 A
tension assignée (Ue)
48 V
résistance de contact
5000 mOhm
indice de protection (IP)
IP65
Câble pour capteurs-actionneurs, 5-pôles exempt d'halogène, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, longueur de câble: 5 m, Conception hygiénique, avec molette plastique