Phoenix Contact - Cadre d'encastrement
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 66 mm
hauteur - 34.5 mm
matériau - plastique
finition de la surface - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356698269
Réf. Sonepar
00126669826
Réf. Fournisseur
1404493
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur
66 mm
hauteur
34.5 mm
matériau
plastique
finition de la surface
autre
Cadre de montage pour une face avant-prise de courant, cadre en plastique: noir, couvercle en plastique: transparent, fermeture avec clé à double panneton de 3mm et bouton rotatif fourni.