Phoenix Contact - Repartiteur

Phoenix Contact - Repartiteur

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - simple

  • classe de protection (IP), monté - IP65

  • tension assignée (Ue) - 32 V

  • blindé - Non

  • matériau du boîtier/corps - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356754934

Réf. Sonepar

00126675493

Réf. Fournisseur

1405622

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle

simple

classe de protection (IP), monté

IP65

tension assignée (Ue)

32 V

blindé

Non

matériau du boîtier/corps

autre

température ambiante

75...75 °C

température d'utilisation

-25...75 °C

matériau du filetage

acier inoxydable

degré de pollution

1

matériau du revêtement de contact

autre

Répartiteur H interface capteur-actionneur en indice de protection supérieur, monté en parallèle, pour la répartition de câbles plats d'interface capteur-actionneur