Phoenix Contact - element de contact
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 6
courant assigné In - 41 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356926270
Réf. Sonepar
00126406531
Réf. Fournisseur
1406531
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
goupille
nombre de pôles
6
courant assigné In
41 A
tension assignée (Ue)
400 V
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de contacts d'alimentation
6
insert de contact sans contact
Non
diamètre du contact à fiche
3.5 mm
matériau de l'insert de connecteur
thermoplastique
température ambiante
125...125 °C
température d'utilisation
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
avec protection des fils
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...6 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...6 mm²
matériau du revêtement de contact
autre
matériau de l'insert de contact
autre
matériau du contact
autres alliages de cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Oui
nombre min. de cycles d'insertion
500
largeur
34 mm
hauteur
34 mm
profondeur
32.5 mm
Élément de contact, nombre de pôles: 6+PE, taille: B16, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement vissé, 400 V-690 V, 41 A, 0,5 mm²...6 mm², application: Puissance