Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - autre
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
nombre de pôles - 3
longueur du câble - 10 m
matériau de la gaine de câble - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356774154
Réf. Sonepar
00126677415
Réf. Fournisseur
1407298
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition raccordement électrique, côté champ
autre
type de contact à fiche, côté champ
mâle (fiche)
nombre de pôles
3
longueur du câble
10 m
matériau de la gaine de câble
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
sans halogène
Non
couleur de la gaine de câble
noir
avec affichage LED
Non
blindé
Oui
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
matériau du corps de base de contact
CuSn
matériau du revêtement de contact
nickel/or
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...120 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...90 °C
courant assigné In
4 A
tension assignée (Ue)
48 V
résistance de contact
5000 mOhm
indice de protection (IP)
IP65
Câble pour capteurs-actionneurs, 3-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC, câblé avec déconnecté, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m, pour application ferroviaires