Phoenix Contact - Cable de reseau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 m
douille de protection contre le ployage - injecté
protection du levier d'arrêt - Non
couleur de la douille de protection contre le ployage - noir
résistant à l'huile selon EN 60811-404 - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356774796
Réf. Sonepar
00126677479
Réf. Fournisseur
1407351
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur
10 m
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement
Non
brochage
1:1
indice de protection (IP)
IP65
Câble de réseau, Ethernet (100 Mbit-s), PROFINET (100 Mbit-s), EtherCAT® (100 Mbit-s), 4-pôles, blindé, connecteur mâle droit M8, détrompage: A - IP67, sur connecteur mâle droit M8, détrompage: A - IP67, longueur de câble: 10 m