Phoenix Contact - Cable de reseau

Phoenix Contact - Cable de reseau

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5

  • longueur - 5 m

  • couleur de gaine - bleu

  • type de connecteur raccordement 1 - M12

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356775502

Réf. Sonepar

00126677550

Réf. Fournisseur

1407428

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de câble

SF/UTP

catégorie

5

longueur

5 m

couleur de gaine

bleu

type de connecteur raccordement 1

M12

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(4)

boîtier du connecteur raccordement 1

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2

IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14

douille de protection contre le ployage

injecté

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

noir

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement

Non

dimension AWG

26

brochage

1:1

indice de protection (IP)

IP65

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit-s), 8-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC - IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull - IP67, longueur de câble: 5 m