Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sans halogène - Non
avec affichage LED - Non
blindé - Non
type de câble - multiconducteur
réticulé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356833189
Réf. Sonepar
00126683318
Réf. Fournisseur
1408773
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
sans halogène
Non
avec affichage LED
Non
blindé
Non
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
tension assignée (Ue)
30 V
Câble pour capteurs-actionneurs, connecteur mâle droit M12, sur extrémité libre