Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre
longueur du câble - 10 m
matériau de la gaine de câble - autre
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356887359
Réf. Sonepar
00126688735
Réf. Fournisseur
1410074
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition raccordement électrique, côté champ
extrémité de ligne libre
longueur du câble
10 m
matériau de la gaine de câble
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
sans halogène
Oui
couleur de la gaine de câble
noir
avec affichage LED
Non
blindé
Non
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
température extérieure admissible du câble, fixe
-55...145 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-35...120 °C
courant assigné In
4 A
tension assignée (Ue)
250 V
Câble pour capteurs-actionneurs, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m