Phoenix Contact - Cable de reseau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - autre
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
nombre de pôles - 4
longueur du câble - 1 m
matériau de la gaine de câble - PVC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356933728
Réf. Sonepar
00126693372
Réf. Fournisseur
1411509
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition raccordement électrique, côté champ
autre
type de contact à fiche, côté champ
mâle (fiche)
nombre de pôles
4
longueur du câble
1 m
matériau de la gaine de câble
PVC
disposition de la rampe de câble, côté champ
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
sans halogène
Non
couleur de la gaine de câble
autre
avec affichage LED
Non
blindé
Oui
type de câble
multiconducteur
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...-40 °C
courant assigné In
1 A
tension assignée (Ue)
48 V
indice de protection (IP)
IP65
Câble de réseau, Sercos CAT5 (100 Mbit-s), 4-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: D SPEEDCONNEC - IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 - IP20, longueur de câble: 1 m