Phoenix Contact - Prolongateur de cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 690 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 17.5 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP66
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626031613
Réf. Sonepar
00126414699
Réf. Fournisseur
1414699
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension assignée (Ue)
690 V
calibre/courant nominal assigné (In)
17.5 A
nombre de pôles
3
indice de protection (IP)
IP66
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
diamètre du câble
4...9 mm
section transversale du raccordement (monofilaire)
0.5...1.5 mm²
nombre de raccordements par pôle
1
marquage de pôle
1, 2, PE
codage mécanique
Non
couleur de codage / insert de contact
noir
type de verrouillage
séparé
serre cable
Oui
matériau du boîtier/corps
autre
sans halogène
Oui
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
argenté
degré de pollution
3
résistance de contact
0.003 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
longueur
73.6 mm
hauteur
25 mm
largeur
25 mm
Prolongateur de câble, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 2+PE, 690 V, 17,5 A, noir, avec un écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 5 mm ... 9,5 mm, Connecteur QUICKON