Phoenix Contact - Connecteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 690 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 17.5 A
nombre de pôles - 4
indice de protection (IP) - IP66
diamètre du câble - 8...13 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626031668
Réf. Sonepar
00126603198
Réf. Fournisseur
1414704
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension assignée (Ue)
690 V
calibre/courant nominal assigné (In)
17.5 A
nombre de pôles
4
indice de protection (IP)
IP66
diamètre du câble
8...13 mm
section transversale du raccordement (monofilaire)
0.5...1.5 mm²
nombre de raccordements par pôle
1
marquage de pôle
1, 2, 3, PE
codage mécanique
Oui
couleur de codage / insert de contact
noir
type de verrouillage
séparé
serre cable
Oui
matériau du boîtier/corps
autre
sans halogène
Non
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
argenté
degré de pollution
3
résistance de contact
0.003 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
longueur
70.8 mm
hauteur
25 mm
largeur
25 mm
Connecteur, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 690 V, 17,5 A, noir, avec écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 10 mm ... 13 mm