Phoenix Contact - Repartiteur en T

Phoenix Contact - Repartiteur en T

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 17.5 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de distributeur - distributeur T

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4055626032085

Réf. Sonepar

00126414711

Réf. Fournisseur

1414711

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension assignée (Ue)

690 V

calibre/courant nominal assigné (In)

17.5 A

nombre de pôles

3

indice de protection (IP)

IP66

type de distributeur

distributeur T

nombre d'entrées

1

nombre de sorties

2

prise de phase

sélectionnable

marquage de pôle

1, 2, PE

codage mécanique

Non

couleur de codage / insert de contact

noir

couleur de la pièce d'adaptateur séparée

noir

sans halogène

Non

matériau du boîtier/corps

polyamide

matériel de contact

autre

traitement de surface des contacts

argenté

degré de pollution

3

résistance de contact

0.003 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs

6 kV

longueur

147.8 mm

hauteur

26 mm

largeur

71.1 mm

type de commutation intégrée

sans

possibilité de fixation

via adaptateur séparé

Répartiteur en T, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 2+PE, 690 V, 17,5 A, noir, avec deux écrous QUICKON, diamètre extérieur du câble: 5 mm ... 9,5 mm