Phoenix Contact - Conducteur de puissance
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément de codage - autre
couleur - noir
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626034041
Réf. Sonepar
00126414768
Réf. Fournisseur
1414768
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de l'élément de codage
autre
couleur
noir
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Conducteur de puissance, 5-pôles exempt d'halogène, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage: L, longueur de câble: 1,5 m, pour courant continu jusque 16A - 63V