Phoenix Contact - Presse-etoupe de boitier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombres de connecteurs data - 0
température ambiante - 85...85 °C
type de verrouillage - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4055626064314
Réf. Sonepar
00126416145
Réf. Fournisseur
1416145
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
goupille
nombre de contacts d'alimentation
0
nombres de connecteurs data
0
température ambiante
85...85 °C
type de verrouillage
autre
avec conducteur de protection
Non
classe de protection (IP), monté
IP67
blindé
Non
avec affichage du statut
Non
Presse-étoupe de boîtier, Connecteur mâle, M12, Montage sur face avant, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1239108