Phoenix Contact - Cable de reseau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
longueur du câble - 5 m
matériau de la gaine de câble - autre
sans halogène - Non
couleur de la gaine de câble - bleu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356523684
Réf. Sonepar
00126417249
Réf. Fournisseur
1417249
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
4
longueur du câble
5 m
matériau de la gaine de câble
autre
sans halogène
Non
couleur de la gaine de câble
bleu
avec affichage LED
Non
blindé
Oui
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...80 °C
tension assignée (Ue)
48 V
Câble Ethernet préconfectionné, CAT5e, blindé, 2 paires, AWG 26 flexible (7 fils), RAL 5021 (bleu lagon), fiche M12 coudé sur fiche RJ45-IP20, ligne, détrompage D, longueur 5 m