Phoenix Contact - Module a element de contact
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 2
courant assigné In - 70 A
tension assignée (Ue) - 690 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis axial
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4055626112404
Réf. Sonepar
00126611240
Réf. Fournisseur
1417297
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
goupille
nombre de pôles
2
courant assigné In
70 A
tension assignée (Ue)
690 V
finition du raccordement électrique
raccordement à vis axial
nombre de contacts d'alimentation
2
nombre de contacts de commande
0
insert de contact sans contact
Non
diamètre du contact à fiche
6 mm
matériau de l'insert de connecteur
thermodurci
température ambiante
125...125 °C
température d'utilisation
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
avec protection des fils
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
4...25 mm²
section de raccordement cable rigide
6...25 mm²
section de raccordement cable souple
4...25 mm²
matériau du revêtement de contact
argent
matériau de l'insert de contact
autre
matériau du contact
cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Non
nombre min. de cycles d'insertion
500
largeur
34.2 mm
hauteur
14.6 mm
profondeur
45.4 mm
Module à élément de contact, nombre de pôles: 2, contacts de puissance: 2, contacts de commande: 0, Mâle, Raccordement vissé axial, 690 V, 70 A, 4 mm²...25 mm², application: Puissance