Phoenix Contact - Connecteur RJ45

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - Ethernet

  • nombre de pôles - 8

  • courant assigné In - 1.75 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.13...0.21 mm²

  • finition du raccordement électrique - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356521567

Réf. Sonepar

00126652156

Réf. Fournisseur

1419001

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts

Ethernet

nombre de pôles

8

courant assigné In

1.75 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.13...0.21 mm²

finition du raccordement électrique

autre

largeur

13.8 mm

hauteur

17.3 mm

profondeur

55.6 mm

nombre de rangées de contacts à fiche

1

température ambiante

70...70 °C

tension assignée (Ue)

72 V

tension nominale de tenue aux chocs

72 kV

catégorie de surtension

I

degré de pollution

2

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.13...0.21 mm²

section de raccordement cable rigide

0.13...0.21 mm²

section de raccordement cable souple

0.13...0.21 mm²

matériau du revêtement de contact

autre

matériau du contact

autre

matériau du boîtier/corps

autre

revêtement du boîtier

plastifié

type de verrouillage

encoche

mode de pose

inséré

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

avec conducteur de protection

Non

température d'utilisation

-40...70 °C

classe de protection (IP), monté

IP20

finition CEM

Non

nombre d'entrées de conduit

1

avec garniture d’étanchéité

Non

disposition de l'entrée de câble

autre

Connecteur RJ45, type: RJ45, indice de protection: IP20, nb de pôles: 8, 10 Gbit-s, CAT6A, matériau: Plastique, type de raccordement: autodénudant, section raccordable: AWG 26- 24, sortie du câble: droit, coloris: noir, Ethernet