Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 10 m
matériau de la gaine de câble - autre
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356543392
Réf. Sonepar
00126654339
Réf. Fournisseur
1419078
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
5
longueur du câble
10 m
matériau de la gaine de câble
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
autre
sans halogène
Non
couleur de la gaine de câble
autre
avec affichage LED
Non
blindé
Oui
type de câble
multiconducteur
matériau du corps de base de contact
autre
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...-20 °C
courant assigné In
4 A
tension assignée (Ue)
48 V
indice de protection (IP)
IP65
Câble préconfectionné pour bus, CANopen, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, Gris RAL 7001, blindé, Connecteur coudé M12-SPEEDCON, Détrompage A, sur Connecteur femelle coudé M12-SPEEDCON, Détrompage A, L= 10 m, Connecteur non blindé