Phoenix Contact - Repartiteur en Y
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - adaptateur en Y
classe de protection (IP), monté - IP65
tension assignée (Ue) - 48 V
blindé - Oui
matériau du boîtier/corps - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356528467
Réf. Sonepar
00126652846
Réf. Fournisseur
1419946
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
adaptateur en Y
classe de protection (IP), monté
IP65
tension assignée (Ue)
48 V
blindé
Oui
matériau du boîtier/corps
autre
température ambiante
90...90 °C
température d'utilisation
-25...90 °C
matériau du filetage
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
HB
degré de pollution
1
matériau du revêtement de contact
nickel/or
Répartiteur en Y, 5-pôles, blindé, Connecteur femelle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC et connecteur mâle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC, Répartiteur parallèle