Phoenix Contact - Cable de reseau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
catégorie - autre
longueur - 0.6 m
type de connecteur raccordement 1 - autre
couleur de gaine - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626379609
Réf. Sonepar
00126637960
Réf. Fournisseur
1424764
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de câble
autre
catégorie
autre
longueur
0.6 m
type de connecteur raccordement 1
autre
couleur de gaine
autre
type de connecteur raccordement 2
autre
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
construction de câbles
autre
brochage
1:1
Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit-s), ETHERCAT CAT5 (100 Mbit-s), 4-pôles, PVC-PVC, vert RAL 6018, blindé, Connecteur droit M12 SPEEDCONNEC - IP67, sur Connecteur droit M12 SPEEDCONNEC - IP67, longueur de câble: 0,6 m