Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
nombre de pôles - 3
longueur du câble - 5 m
matériau de la gaine de câble - PVC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626402123
Réf. Sonepar
00126424965
Réf. Fournisseur
1424965
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition raccordement électrique, côté champ
M12
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
nombre de pôles
3
longueur du câble
5 m
matériau de la gaine de câble
PVC
disposition de la rampe de câble, côté champ
coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
coudé
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
sans halogène
Non
couleur de la gaine de câble
jaune
avec affichage LED
Non
blindé
Non
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
matériau du corps de base de contact
CuSn
matériau du revêtement de contact
nickel/or
température extérieure admissible du câble, fixe
-30...105 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-30...105 °C
courant assigné In
4 A
tension assignée (Ue)
250 V
résistance de contact
5000 mOhm
indice de protection (IP)
IP65
Câble pour capteurs-actionneurs, 3-pôles, PVC, connecteur mâle coudé M12, détrompage: A, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, longueur de câble: 5 m