Phoenix Contact - Connecteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 3
pour diamètre externe de câble - 2.5...5 mm
finition du boîtier - droit
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356515894
Réf. Sonepar
00126651589
Réf. Fournisseur
1441008
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
goupille
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
3
pour diamètre externe de câble
2.5...5 mm
finition du boîtier
droit
diamètre du connecteur
12.5 mm
taille du filetage M
8
nombres de connecteurs data
0
courant assigné In
4 A
température ambiante
80...80 °C
tension assignée (Ue)
48 V
catégorie de surtension
II
degré de pollution
3
section de raccordement cable rigide
0.25...0.25 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement autodénudant
matériau du revêtement de contact
nickel
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
autre
matériau du filetage
autre
type de verrouillage
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
HB
avec conducteur de protection
Non
classe de protection (IP), monté
IP65
nombre min. de cycles d'insertion
100
blindé
Non
avec affichage du statut
Non
Connecteur, Universel, 3-pôles, connecteur mâle droit M8, A, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 2,5 mm ... 5 mm