Phoenix Contact - Repartiteur pour capteurs-actionneurs, embase

Phoenix Contact - Repartiteur pour capteurs-actionneurs, embase

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8

  • nombre de canaux par poste d'enfichage - 2

  • nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 5

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • capacité de courant max. par signal E/S - 10 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356553773

Réf. Sonepar

00126452916

Réf. Fournisseur

1452916

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur

8

nombre de canaux par poste d'enfichage

2

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur

5

tension assignée (Ue)

24 V

capacité de courant max. par signal E/S

10 A

finition du connecteur pour conduit principal

autre

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur

M12

degré de pollution

2

tension de fonctionnement

24...24 V

capacité de courant max. par socle de raccordement

4 A

courant de somme max.

10 A

matériau du corps de base de contact

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact

or

matériau du corps isolant

PA

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur

M12

avec affichage LED

Oui

avec séparation de potentiel

Non

raccordement pour capteurs NPN

Non

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe

Oui

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

autre

température d'utilisation

-25...80 °C

indice de protection (IP)

IP65

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

autre

largeur

54 mm

hauteur

19 mm

longueur

149 mm

Répartiteur, embase, Connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC Plastique, Nbre de prises: 8, Nbre de pôles: 5, Affectation des prises: double, Affichage d'état: Oui, pnp, Racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable, Blindage: non