Phoenix Contact - Capot de raccordement
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du conduit préassemblé - 10 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8
capacité de courant max. par signal E/S - 2 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12
couleur du boîtier/corps - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356553445
Réf. Sonepar
00126453216
Réf. Fournisseur
1453216
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du conduit préassemblé
10 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur
8
capacité de courant max. par signal E/S
2 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur
M12
couleur du boîtier/corps
autre
longueur de câble configurable
Non
nombre de canaux par poste d'enfichage
2
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur
M12
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur
0
tension assignée (Ue)
120 V
degré de pollution
2
tension de fonctionnement
120...120 V
capacité de courant max. par socle de raccordement
4 A
courant de somme max.
10 A
matériau du revêtement de contact
autre
matériau du corps isolant
autre
avec affichage LED
Non
avec séparation de potentiel
Non
raccordement pour capteurs NPN
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
température d'utilisation
-25...80 °C
indice de protection (IP)
IP65
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
largeur
54 mm
hauteur
25 mm
profondeur
34 mm
Capot de raccordement - répartiteur, Raccord.: Conn. femelle M12 SPEEDCONNEC Plastique, Nb prises:8, Affectation des prises: double, Affichage d'état: Non, Racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable 180°, L= 10 m, Blindage: non