Phoenix Contact - Rouleau de cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 300 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918813369
Réf. Sonepar
00126881336
Réf. Fournisseur
1501676
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale du conducteur
0.34 mm²
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs
5
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Oui
couleur de gaine
noir
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
5 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
tension nominale U
300 V
Au mètre, Rouleau de câble, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, 5fils, coloris du fil: noir, marron, bleu, blanc, vert-jaune, longueur de câble: 100 m