Phoenix Contact - Connecteur

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 3

  • pour diamètre externe de câble - 3.5...5 mm

  • finition du boîtier - droit

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4017918881214

Réf. Sonepar

00126888121

Réf. Fournisseur

1506888

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts

douille

nombre de contacts d'alimentation

0

nombre de contacts de commande

3

pour diamètre externe de câble

3.5...5 mm

finition du boîtier

droit

taille du filetage M

8

nombres de connecteurs data

0

courant assigné In

4 A

température ambiante

85...85 °C

tension assignée (Ue)

48 V

catégorie de surtension

III

degré de pollution

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.14...0.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.14...0.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.14...0.5 mm²

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact

or

matériau du boîtier/corps

autre

revêtement du boîtier

autre

matériau du filetage

autre

type de verrouillage

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

HB

avec conducteur de protection

Non

classe de protection (IP), monté

IP67

nombre min. de cycles d'insertion

100

blindé

Non

avec affichage du statut

Non

Connecteur, Universel, 3-pôles, connecteur femelle droit M8, A, Raccordement vissé, matériau de la molette: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 3,5 mm ... 5 mm