Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus

Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • nombre de pôles - 5

  • longueur du câble - 10 m

  • matériau de la gaine de câble - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4017918900366

Réf. Sonepar

00126890036

Réf. Fournisseur

1507573

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ

M12

type de contact à fiche, côté champ

femelle (douille)

nombre de pôles

5

longueur du câble

10 m

matériau de la gaine de câble

autre

disposition de la rampe de câble, côté champ

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier

droit

finition raccordement électrique, côté boîtier

M12

type de contact à fiche, côté boîtier

mâle (fiche)

sans halogène

Non

avec affichage LED

Non

blindé

Oui

type de câble

multiconducteur

réticulé

Non

matériau du corps de base de contact

CuSn

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...80 °C

courant assigné In

4 A

tension assignée (Ue)

60 V

résistance de contact

5 mOhm

indice de protection (IP)

IP65

Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet?, 5-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 10 m