Phoenix Contact - Repartiteur pour capteurs-actionneurs, embase
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 6
nombre de canaux par poste d'enfichage - 1
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 4
capacité de courant max. par signal E/S - 10 A
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur - M12
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918967475
Réf. Sonepar
00126896747
Réf. Fournisseur
1516742
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur
6
nombre de canaux par poste d'enfichage
1
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur
4
capacité de courant max. par signal E/S
10 A
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur
M12
tension de fonctionnement
24...24 V
capacité de courant max. par socle de raccordement
4 A
courant de somme max.
10 A
matériau du revêtement de contact
autre
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur
M12
avec affichage LED
Oui
avec séparation de potentiel
Oui
raccordement pour capteurs NPN
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
vert
température d'utilisation
-30...80 °C
indice de protection (IP)
IP65
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
largeur
58 mm
hauteur
26 mm
longueur
126 mm
Répartiteur, embase, Connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC Métal, Nbre de prises: 6, Nbre de pôles: 4, Affectation des prises: simple, Affichage d'état: Oui, pnp, Racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable, Blindage: non