Phoenix Contact - Repartiteur en Y
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - adaptateur en Y
nombre de pôles - 4
classe de protection (IP), monté - IP65
tension assignée (Ue) - 48 V
courant assigné In - 4 A
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4046356127509
Réf. Sonepar
00126612750
Réf. Fournisseur
1523971
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
adaptateur en Y
nombre de pôles
4
classe de protection (IP), monté
IP65
tension assignée (Ue)
48 V
courant assigné In
4 A
finition des contacts
mâle/femelle
blindé
Non
matériau du boîtier/corps
autre
température ambiante
90...90 °C
température d'utilisation
-25...90 °C
matériau du filetage
zinc coulé sous pression
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
HB
degré de pollution
1
matériau du revêtement de contact
nickel/or
Répartiteur en Y, 4-pôles, connecteur mâle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC et Connecteur femelle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC